Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MHN-TD 70W/842 RX7s

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MHN-TD 70W/842 RX7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH0070842/01

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 5700 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941133

Hersteller Artikelnummer

HMH0070842/01

Hersteller Typ

BAIHMH0070842/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH0070842/01

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

5700 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

80 .. 100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

117 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

82 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10500 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.043 kg

PHI MHN-TD RX7s 70W/842 4200K Klar 21x118mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe