Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MPXL-UV DUV35 P32d 85V 35W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MPXL-UV DUV35 P32d 85V 35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P085DUV35/01

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500404886

Sonepar Artikelnummer

120942340

Hersteller Artikelnummer

P085DUV35/01

Hersteller Typ

BAIP085DUV35/01

Hersteller Artikel Nr.:

P085DUV35/01

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

h15

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

27.1 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Durchmesser:

32 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

PHI MPXL-UV DUV35 P32d 85V 35W Klar LCL27.1 32x75mm Studio-, Projektions- und Fotolampe