Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSD 250/2 30H 1CT/4

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSD 250/2 30H 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100134799

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 82 .. 106 V

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936758

Hersteller Artikelnummer

30100134799

Hersteller Typ

BAI30100134799

Hersteller Artikel Nr.:

30100134799

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

82 .. 106 V

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

8500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

FSL

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

55 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.155 kg

PHI MSD GY9.5 207V 250W/2 Klar 8500K Halogen 23x108mm Studio-, Projektions- und Fotolampe