PHILIPS - MSD 700.1CT/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100129123
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 65 .. 79 V
Lichtstrom - 49000 lm
Sockel - G22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120936755
Hersteller Artikelnummer
30100129123
Hersteller Typ
BAI30100129123
Hersteller Artikel Nr.:
30100129123
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
65 .. 79 V
Lichtstrom:
49000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FKH
Bogenlänge:
10 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.324 kg


