Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSR 400 SA GY9.5 400W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSR 400 SA GY9.5 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100129116

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 49 .. 60 V

  • Lichtstrom - 30000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900924213

Sonepar Artikelnummer

120936752

Hersteller Artikelnummer

30100129116

Hersteller Typ

BAI30100129116

Hersteller Artikel Nr.:

30100129116

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

49 .. 60 V

Lichtstrom:

30000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

5600 K

Brennstellung:

beliebig

Bogenlänge:

3 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

36.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.058 kg

PHI MSD GY9.5 49-60V 400W SA Klar 5600K Halogen 23.5x80mm Studio-, Projektions- und Fotolampe