Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSR 575/2 10H 1CT/4

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSR 575/2 10H 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100137403

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 85 .. 109 V

  • Lichtstrom - 46700 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936759

Hersteller Artikelnummer

30100137403

Hersteller Typ

BAI30100137403

Hersteller Artikel Nr.:

30100137403

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

85 .. 109 V

Lichtstrom:

46700 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

beliebig

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.140 kg

PHI MSR GX9.5 207V 575W/2 Klar 7200K Halogen LCL64 30x125mm Studio-, Projektions- und Fotolampe