PHILIPS - MSR 575 HR 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100140438
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 85 .. 109 V
Lichtstrom - 47500 lm
Sockel - G22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120936761
Hersteller Artikelnummer
30100140438
Hersteller Typ
BAI30100140438
Hersteller Artikel Nr.:
30100140438
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
85 .. 109 V
Lichtstrom:
47500 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.391 kg


