Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSR G22 207V 1200W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSR G22 207V 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID01200/01

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 90 .. 110 V

  • Lichtstrom - 102000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941070

Hersteller Artikelnummer

HID01200/01

Hersteller Typ

BAIHID01200/01

Hersteller Artikel Nr.:

HID01200/01

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

90 .. 110 V

Lichtstrom:

102000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

5900 K

Brennstellung:

beliebig

Bogenlänge:

10 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

85 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.327 kg

PHI MSR G22 207V 1200W Klar 5900K LCL85 40x175mm Studio-, Projektions- und Fotolampe