PHILIPS - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100129120
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 85 .. 105 V
Lichtstrom - 41000 lm
Sockel - SFC-11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120936754
Hersteller Artikelnummer
30100129120
Hersteller Typ
BAI30100129120
Hersteller Artikel Nr.:
30100129120
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
85 .. 105 V
Lichtstrom:
41000 lm
Sockel:
SFC-11
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
35 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.065 kg


