Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100127561

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 59 .. 79 V

  • Lichtstrom - 44800 lm

  • Sockel - PGJX50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936751

Hersteller Artikelnummer

30100127561

Hersteller Typ

BAI30100127561

Hersteller Artikel Nr.:

30100127561

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

59 .. 79 V

Lichtstrom:

44800 lm

Sockel:

PGJX50

Farbtemperatur:

7400 K

Brennstellung:

beliebig

Bogenlänge:

3.8 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Gesamtlänge:

112 mm

Durchmesser:

23.2 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.202 kg

PHI MSR Gold FastFit PGJX50 59-79V 700W/2 Klar 7500K Halogen 24x112mm Studio-, Projektions- und Fotolampe