Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MSR HR G38 100V 1200W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MSR HR G38 100V 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID01200HR/01

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 90 .. 110 V

  • Lichtstrom - 103000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900926064

Sonepar Artikelnummer

120941073

Hersteller Artikelnummer

HID01200HR/01

Hersteller Typ

BAIHID01200HR/01

Hersteller Artikel Nr.:

HID01200HR/01

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

90 .. 110 V

Lichtstrom:

103000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

Bogenlänge:

10 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

107 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

1.144 kg

PHI MSR Hot Restrike G38 100V 1200W Klar 6000K Halogen LCL107 40x200mm Studio-, Projektions- und Fotolampe