Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100131531

  • Lampenleistung - 45 W

  • Lichtstrom - 4950 lm

  • Sockel - PGZ12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937264

Hersteller Artikelnummer

60100131531

Hersteller Typ

BAI60100131531

Hersteller Artikel Nr.:

60100131531

Lampenleistung:

45 W

Lichtstrom:

4950 lm

Sockel:

PGZ12

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lichtfarbe:

628

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

84 .. 91 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

131 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

49 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.055 kg

PHI MASTER CosmoWhite CPO-TW PGZ12 45W/628 2800K Klar 19x132mm Halogen-Metalldampflampe