Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100129093

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lichtstrom - 10800 lm

  • Sockel - PGZ12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937252

Hersteller Artikelnummer

60100129093

Hersteller Typ

BAI60100129093

Hersteller Artikel Nr.:

60100129093

Lampenleistung:

90 W

Lichtstrom:

10800 lm

Sockel:

PGZ12

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lichtfarbe:

728

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenspannung:

86 .. 98 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

99 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.062 kg

PHI MASTER CosmoWhite CPO-TW PGZ12 90W/728 2750K Klar 20x143mm Halogen-Metalldampflampe