Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100136720

  • Lampenleistung - 2070 W

  • Lichtstrom - 220000 lm

  • Sockel - Kabel

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937275

Hersteller Artikelnummer

60100136720

Hersteller Typ

BAI60100136720

Hersteller Artikel Nr.:

60100136720

Lampenleistung:

2070 W

Lichtstrom:

220000 lm

Sockel:

Kabel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

185 .. 220 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2277 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

4500 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.078 kg

PHI MASTER MHN-SB Cable 400V/AC 2000W/740 5600K Klar Ra90-100 37x187mm Halogen-Metalldampflampe