Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPSLG0050825/01

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Sockel - GX12-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941220

Hersteller Artikelnummer

HPSLG0050825/01

Hersteller Typ

BAIHPSLG0050825/01

Hersteller Artikel Nr.:

HPSLG0050825/01

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

2400 lm

Sockel:

GX12-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2500 K

Lampenlichtausbeute:

44 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

103 mm

Durchmesser:

20 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

59 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.044 kg

PHI MASTER SDW-TG Mini GX12-1 50W/825 2600K Klar 20x103mm Natriumdampf-Hochdrucklampe