Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200131548

  • Lampenleistung - 260 W

  • Lichtstrom - 31300 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937362

Hersteller Artikelnummer

60200131548

Hersteller Typ

BAI60200131548

Hersteller Artikel Nr.:

60200131548

Lampenleistung:

260 W

Lichtstrom:

31300 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1950 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

227 mm

Durchmesser:

91 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

286 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

45000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.230 kg

PHI MASTER SON APIA Plus Xtra Ellipsoid E40 250W/628 2000K Weiß 91x227mm Natriumdampf-Hochdrucklampe