Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200108539

  • Lampenleistung - 154 W

  • Lichtstrom - 17700 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937345

Hersteller Artikelnummer

60200108539

Hersteller Typ

BAI60200108539

Hersteller Artikel Nr.:

60200108539

Lampenleistung:

154 W

Lichtstrom:

17700 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

116 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

210 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

169 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.168 kg

PHI MASTER SON-T PIA Plus Röhre E40 150W 2000K Klar 47x211mm Natriumdampf-Hochdrucklampe