Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS - MST TL Mini T5 G5 531mm 13W 840

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MST TL Mini T5 G5 531mm 13W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT013840/01

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500716859

Sonepar Artikelnummer

120940153

Hersteller Artikelnummer

FT013840/01

Hersteller Typ

BAIFT013840/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT013840/01

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

531.1 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.059 kg

PHI MST TL Mini T5 G5 531mm 13W 840