Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - PAR38 IR 150W E27 230V Rot

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - PAR38 IR 150W E27 230V Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI38E240150R/01

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942462

Hersteller Artikelnummer

RI38E240150R/01

Hersteller Typ

BAIRI38E240150R/01

Hersteller Artikel Nr.:

RI38E240150R/01

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

150 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

300 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.328 kg

PHI IR Industrie Reflektor PAR38 E27 230V 150W Rot 122x138mm Infrarotlampe