Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - PAR38 IR 175W E27 230V Red

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - PAR38 IR 175W E27 230V Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI38E230175R/01

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942461

Hersteller Artikelnummer

RI38E230175R/01

Hersteller Typ

BAIRI38E230175R/01

Hersteller Artikel Nr.:

RI38E230175R/01

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

175 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.362 kg

PHI IR Industrie Reflektor PAR38 E27 230V 175W Rot 122x136mm Infrarotlampe