Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - PF607E E27 230V 250W Enlarger

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - PF607E E27 230V 250W Enlarger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230PF607E/01

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 220 .. 230 V

  • Sockel - sonstige

  • Cool Beam - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681130339

Sonepar Artikelnummer

120942384

Hersteller Artikelnummer

P230PF607E/01

Hersteller Typ

BAIP230PF607E/01

Hersteller Artikel Nr.:

P230PF607E/01

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

220 .. 230 V

Sockel:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.054 kg

PHI PF607E P3/6 A65 E27 230V 250W Vergrößerung Opal 3000K 65x123.5mm Foto Beleuchtung