Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - PL-S 2P G23 9W/01 UV-B

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - PL-S 2P G23 9W/01 UV-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60600126851

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Nennstrom - 170 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500868916

Sonepar Artikelnummer

120937441

Hersteller Artikelnummer

60600126851

Hersteller Typ

BAI60600126851

Hersteller Artikel Nr.:

60600126851

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

60 V

Nennstrom:

170 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.042 kg

PHI PL-S Kompakt Leuchtstoff G23 60V 9W 01=UVB 28x167mm Lampe für medizinische Anwendungen