Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - R125 IR 375W E27 230-250V CL

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - R125 IR 375W E27 230-250V CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI7127240375/01

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942473

Hersteller Artikelnummer

RI7127240375/01

Hersteller Typ

BAIRI7127240375/01

Hersteller Artikel Nr.:

RI7127240375/01

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 .. 250 V

Lampenleistung:

375 W

Gesamtlänge:

183 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.230 kg

PHI IR Hard Glass Reflektor R125 E27 230-250V 375W Klar 125x185mm Infrarotlampe