Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Scherkopf für Bodygroomer Serie TT2…

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Scherkopf für Bodygroomer Serie TT2…

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TT2000/43

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie

  • Anzahl der Teile - 3

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8710103534655

Sonepar Artikelnummer

120759964

Hersteller Artikelnummer

TT2000/43

Hersteller Typ

TT2000/43

Hersteller Artikel Nr.:

TT2000/43

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherfolie

Anzahl der Teile:

3

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.035 kg

Geeignet für Bodygroom Serie. Geeignet für alle Modelle aus der Serie, beginnend mit: TT202, TT2010, TT2022, TT2023, TT2030 und TT2040