Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - SI 51 220-240V 50/60Hz

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - SI 51 220-240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92200113226

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120938612

Hersteller Artikelnummer

92200113226

Hersteller Typ

BAI92200113226

Hersteller Artikel Nr.:

92200113226

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

250 .. 400 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.057 kg

PHI SI 51 220-240V 50/60Hz