Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - SOX 35W BY22d

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - SOX 35W BY22d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60300114613

  • Lampenleistung - 37 W

  • Lichtstrom - 4700 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179739

Sonepar Artikelnummer

120937401

Hersteller Artikelnummer

60300114613

Hersteller Typ

BAI60300114613

Hersteller Artikel Nr.:

60300114613

Lampenleistung:

37 W

Lichtstrom:

4700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

127 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

18000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

305 mm

Geeignet für EVG:

Ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.308 kg

PHI SOX Röhre BY22d 35W 1800K Klar 52x311mm Natriumdampf-Niederdrucklampe