Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - SOX 55W BY22d

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - SOX 55W BY22d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60300114616

  • Lampenleistung - 56 W

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179753

Sonepar Artikelnummer

120937402

Hersteller Artikelnummer

60300114616

Hersteller Typ

BAI60300114616

Hersteller Artikel Nr.:

60300114616

Lampenleistung:

56 W

Lichtstrom:

8000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

18000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

419 mm

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

62 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.408 kg

PHI SOX Röhre BY22d 55W 1800K Klar 52x425mm Natriumdampf-Niederdrucklampe