Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Starter S12 115-140W SIN 220-240V

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Starter S12 115-140W SIN 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92400122331

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500903792

Sonepar Artikelnummer

120938747

Hersteller Artikelnummer

92400122331

Hersteller Typ

BAI92400122331

Hersteller Artikel Nr.:

92400122331

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

80 .. 140 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.008 kg

PHI BodyTone Starter S12 115-140W Single 220-240V