PHILIPS - Starter S2 4-22W SER 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTSTS2/01
Elektronisch - Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120940739
Hersteller Artikelnummer
FTSTS2/01
Hersteller Typ
BAIFTSTS2/01
Hersteller Artikel Nr.:
FTSTS2/01
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 22 W
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.008 kg


