Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TForce LED Road E27 26W (70W) 4500lm 740

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TForce LED Road E27 26W (70W) 4500lm 740

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147129

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85393290

  • Gewicht - 0.195 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413405

Hersteller Artikelnummer

147129

Hersteller Typ

bai147129

Hersteller Artikel Nr.:

147129

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.195 kg