Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 18W G13 28X604 Germicidal TUV18W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 18W G13 28X604 Germicidal TUV18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT018GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940263

Hersteller Artikelnummer

FT018GERM/01

Hersteller Typ

BAIFT018GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT018GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

72 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.115 kg

PHI TL 18W G13 28X590 Germicidal TUV HNS TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe