Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 20W/12 RS G13 40X590mm UVB

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 20W/12 RS G13 40X590mm UVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142857

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696662434

Sonepar Artikelnummer

120934791

Hersteller Artikelnummer

142857

Hersteller Typ

BAI142857

Hersteller Artikel Nr.:

142857

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

59 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Ja

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.158 kg

TL 20W/12 RS G13 40X590mm UVB 280-315nm Rapid Start 1000U (useful life) Phototherapy