Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 20W/52 38X600 BAM-Blue

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 20W/52 38X600 BAM-Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT02052/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Gesamtlänge - 600 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940271

Hersteller Artikelnummer

FT02052/01

Hersteller Typ

BAIFT02052/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT02052/01

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Gesamtlänge:

600 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

59 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Quecksilbergehalt:

8 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.170 kg

PHI BAM-Blue Röhre T12 G13 20W Blau 38x600mm 400-500nm Leuchtstofflampe