Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 40W G5 16X828 Entkeimung UV-C TUV 36T5 HE

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 40W G5 16X828 Entkeimung UV-C TUV 36T5 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146964

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 828 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514299122

Sonepar Artikelnummer

121413258

Hersteller Artikelnummer

146964

Hersteller Typ

bai146964

Hersteller Artikel Nr.:

146964

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

828 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

97 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.190 kg

PHI UVC Leuchtstoffröhre T5 G5 40W Klar 16x828mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe