Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 6W 16X212 Germicidal UV-C

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 6W 16X212 Germicidal UV-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT006GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 212 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940117

Hersteller Artikelnummer

FT006GERM/01

Hersteller Typ

BAIFT006GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT006GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

212 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

42 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.025 kg

PHI UVC Leuchtstoffröhre T5 G5 6W Klar 16x212mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe