Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL 75W G13 28X1200 Entkeimung TUV75WLL

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL 75W G13 28X1200 Entkeimung TUV75WLL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT075GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940530

Hersteller Artikelnummer

FT075GERM/01

Hersteller Typ

BAIFT075GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT075GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1200 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

108 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.220 kg

PHI UVC 75W LL Leuchtstoffröhre T8 G13 75W Klar 28x1200mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe