Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL-D T8 G13 1200mm 36W BLB

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL-D T8 G13 1200mm 36W BLB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT036BLB/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1213.6 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940410

Hersteller Artikelnummer

FT036BLB/01

Hersteller Typ

BAIFT036BLB/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT036BLB/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1213.6 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

103 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Quecksilbergehalt:

5 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.249 kg

PHI TL-D T8 G13 28x1200mm 36W Blacklight Blue UVA