Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL-E G10q 32W 840

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL-E G10q 32W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC032840/01

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lichtstrom - 2375 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940066

Hersteller Artikelnummer

FC032840/01

Hersteller Typ

BAIFC032840/01

Hersteller Artikel Nr.:

FC032840/01

Lampenleistung:

32 W

Lichtstrom:

2375 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

30.9 mm

Ringdurchmesser:

303.5 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.220 kg

PHI TL-E G10q 32W 4000K 2375lm