Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL-E G10q 40W 830

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL-E G10q 40W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC040830/01

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940070

Hersteller Artikelnummer

FC040830/01

Hersteller Typ

BAIFC040830/01

Hersteller Artikel Nr.:

FC040830/01

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

30.9 mm

Ringdurchmesser:

406.4 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

44 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.315 kg

PHI TL-E G10q 40W 3000K 3200lm