Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TL Mini G5 6W 33-640

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TL Mini G5 6W 33-640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT006CWHQ/01

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 260 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940114

Hersteller Artikelnummer

FT006CWHQ/01

Hersteller Typ

BAIFT006CWHQ/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT006CWHQ/01

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

260 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4100 K

Länge:

226.3 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

43 lm/W

Lichtfarbe:

640

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.027 kg

PHI TL Mini G5 226mm 6W 33-640