Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV 11W 4P SE TUV11W-4PSE 252mm

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV 11W 4P SE TUV11W-4PSE 252mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200118313

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 252 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - SE (4-pins)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936881

Hersteller Artikelnummer

50200118313

Hersteller Typ

BAI50200118313

Hersteller Artikel Nr.:

50200118313

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

252 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Lampenleistung:

11 W

Lampenspannung:

34 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.225 kg

PHI UVC TUV11W4PSE Röhre SE 4-pin Einseitig gesockelt 11W Entkeimung Klar 16x252mm UV-Lampe