Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV 16W 4Pin Single ended 16X330 TUV16W4PSE

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV 16W 4Pin Single ended 16X330 TUV16W4PSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200140195

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 330 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936916

Hersteller Artikelnummer

50200140195

Hersteller Typ

BAI50200140195

Hersteller Artikel Nr.:

50200140195

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

330 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

16 W

Lampenspannung:

43 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.046 kg

PHI UVC TUV16W4PSE Röhre SE 4-pin Einseitig gesockelt 16W Entkeimung Klar 16x330mm UV-Lampe