Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV 25W 4Pin SE TUV25W/T54PSE 557mm

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV 25W 4Pin SE TUV25W/T54PSE 557mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145950

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 557 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - SE (4-pins)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121075067

Hersteller Artikelnummer

145950

Hersteller Typ

BAI145950

Hersteller Artikel Nr.:

145950

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

557 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

82 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

19.3 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.067 kg

PHI UVC TUV25W/T54PSE 4-pin Einseitig gesockelt 25W Entkeimung Klar 16x556.6mm UV-Lampe