Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV 325W XPT HO SE 19x1582

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV 325W XPT HO SE 19x1582

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144267

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1582 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - SE (4-pins)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936027

Hersteller Artikelnummer

144267

Hersteller Typ

BAI144267

Hersteller Artikel Nr.:

144267

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1582 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Lampenleistung:

325 W

Lampenspannung:

158 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

325 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.330 kg

PHI UVC HO XPT SE 4-pin 325W Entkeimung Klar 19x1582mm UV Lampe