Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV GX23 13W PL-S 13W 2P Germicidal

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV GX23 13W PL-S 13W 2P Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143823

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 179 mm

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - GX23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120935628

Hersteller Artikelnummer

143823

Hersteller Typ

BAI143823

Hersteller Artikel Nr.:

143823

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

179 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

GX23

Lampenleistung:

13.4 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.042 kg

PHI UVC PL-S 13W Kompakt Leuchtstoff GX23 13W Klar 28x179mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe