Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV PL-L 2G11 24W 4P Germicidal

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV PL-L 2G11 24W 4P Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143900

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120935694

Hersteller Artikelnummer

143900

Hersteller Typ

BAI143900

Hersteller Artikel Nr.:

143900

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

320 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

24 W

Lampenspannung:

87 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.092 kg

PHI UVC TUV PL-L 24W Kompakt Leuchtstoff 2G11 24W Entkeimung TUV 9000U Klar 39x320mm UV-Lampe