Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - TUV TL-D G13 28x1500mm 95W HO Germicidal

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - TUV TL-D G13 28x1500mm 95W HO Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143829

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1500 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120935634

Hersteller Artikelnummer

143829

Hersteller Typ

BAI143829

Hersteller Artikel Nr.:

143829

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1500 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

124 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

8 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.243 kg

PHI UVC Leuchtstoffröhre T8 G13 95W HO Klar 28x1500mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe