PHOENIX CONTACT - 19''-Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419976
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85439090
Gewicht - 2.744 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626198910
Sonepar Artikelnummer
121334060
Hersteller Artikelnummer
1419976
Hersteller Typ
FOC-FR19:3U
Hersteller Artikel Nr.:
1419976
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85439090
Gewicht:
2.744 kg
19''-Einbaurahmen, Bauform: 19"-Rack / Standgehäuse, Schutzart: IP20, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau


