Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - 19 Z Switch unmanaged 24xRJ45 10/100/1000MBit 0°C bis +60°C

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - 19 Z Switch unmanaged 24xRJ45 10/100/1000MBit 0°C bis +60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2891057

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356763158

Sonepar Artikelnummer

120543002

Hersteller Artikelnummer

2891057

Hersteller Typ

FL SWITCH 1924

Hersteller Artikel Nr.:

2891057

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

24

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

44 mm

Breite:

482 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.730 kg

Unmanaged Switch 1900, 24 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s