PHOENIX CONTACT - 2 pol. Steckbrücke FBS 2-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005963
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918168735
Sonepar Artikelnummer
120273618
Hersteller Artikelnummer
3005963
Hersteller Typ
FBS 2-16
Hersteller Artikel Nr.:
3005963
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


